Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bandschleifer
>
Elektrobandschleifer
>
Artikel
FEIN Bandfeile BF 10-280 E Leerlaufdrehzahl 28000 U/min 72280550000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fein
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-FEIN72280550000
Hersteller:
Fein
Herst.-Nr.:
72280550000
EAN/GTIN:
4014586867250
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Bandfeilmaschine
Bandfeile (elektrisch) • Auf einen Blick: Extrem leistungsstarke Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung. Produktstärken: Perfekte Bandführung. Bandbreiten von 3 bis 20 mm. Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen. Gekröpfte und gerade Schleifarme für unterschiedliche Anwendungen. Sanftanlauf. Wiederanlaufschutz. H07 Industriekabel. Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar. Lieferumfang: 1 Schleifarm gekröpft 3/6 mm (6 38 100 26 01 0). Wichtigste Daten: FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung. Optimale Bandgeschwindigkeiten für den effektiven Einsatz von verschiedenen Schleif-, Vlies- und Polierbändern. Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
... >
Elektrowerkzeuge
>
Band-Feilmaschine
>
Netzbetriebene Band-Feilmaschine
Weitere Suchbegriffe:
Elektrofeile
,
Elektronikfeile
,
Fingerfeile
,
fein elektrofeile
,
bandfeilmaschine
,
Powerfeile
,
Geradschleifer
,
FEIN
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 547,68*
€ 613,15*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,01*
€ 613,47*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,43*
€ 633,18*
Lager 6922
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,26*
€ 649,62*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,30*
€ 651,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,18*
€ 753,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,54*
€ 743,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,80*
€ 698,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,54*
€ 688,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,43*
€ 677,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 120, Breite 20 mm
Fein
63714090010
ab € 21,03*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 120, Breite 3 mm
Fein
63714062010
ab € 14,04*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 120, Breite 6 mm
Fein
63714069010
ab € 15,26*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 180, Breite 20 mm
Fein
63714091010
ab € 21,04*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 180, Breite 3 mm
Fein
63714063010
ab € 13,95*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 180, Breite 6 mm
Fein
63714070010
ab € 15,38*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 80, Breite 20 mm
Fein
63714089010
ab € 20,39*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 80, Breite 3 mm
Fein
63714061010
ab € 13,94*
Zubehör
Keramik-Schleifband, Korn 80, Breite 6 mm
Fein
63714068010
ab € 14,58*
Zubehör
Microfasertuch
Fein
63733003010
ab € 7,26*
Zubehör
Polierband, Breite 20 mm
Fein
63726019010
ab € 17,28*
Zubehör
Polierband, Breite 6 mm
Fein
63726016010
ab € 12,54*
Zubehör
Schleifarm gekröpft, Bandbreite 3/6 mm
Fein
63810026010
ab € 63,29*
Zubehör
Schleifarm gerade, Bandbreite 20 mm
Fein
63810030010
ab € 85,52*
Zubehör
Schleifarm gerade, Bandbreite 6 mm
Fein
63810027010
ab € 65,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen