Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstückw. 1301 Ladefl.1.200x800mm 500kg, Ladefl.1200x800mm, zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA1301
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1301
EAN/GTIN:
     4017976013015
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Werkstückwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Werkstückwagen Tragfähigkeit 600 kg

Anwendung
Transport- und Beistellwagen für Zubehörmaterial, mit Trägern für Kabel, Wellen, Rohre usw.

Ausführung
• Profilstahl-Konstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm
• Aufbauhöhe 1250 mm
• Boden durchgehend

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Werkstücke
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1372 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Zweiseitig
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
809 mm
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1536 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Länge x Breite x Höhe:
1372 x 809 x 1536 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 500 kg, Materialwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,17*
€ 470,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,27*
€ 473,17*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 412,03*
€ 476,00*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,26*
€ 482,34*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,48*
€ 484,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,69*
€ 576,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,98*
€ 572,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,50*
€ 551,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,70*
€ 541,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,48*
€ 517,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1310
ab € 12,74*
Zubehör
Fetra
1311
ab € 13,37*
Zubehör
Fetra
1305
ab € 16,08*
Zubehör
Fetra
1306
ab € 39,56*
Zubehör
Fetra
1316
ab € 66,36*
Zubehör
Fetra
1312
ab € 13,43*
Zubehör
Fetra
1302
ab € 14,12*
Zubehör
Fetra
1303
ab € 14,11*
Zubehör
Fetra
1307
ab € 14,83*
Zubehör
Fetra
1314
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.