Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer höhenverstellbar 510-700mm, 150 kg, 510x410mm, drehbar,neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA3290
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3290
EAN/GTIN:
     4017976032900
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer höhenverstellbar - stufenlos mit pneumatischer Absenkdämpfung

Anwendung
Zur Bereitstellung von Material in Kunststoff- oder Stahlblechkästen, Drahtkörben usw. direkt am Arbeitsplatz.

Ausführung
• Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform
• Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante
• Plattform neigbar um 15° und 30°
• stufenlos höhenverstellbar
• dreh- und arretierbar
• mit pneumatischer Absenkdämpfung

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
510 mm
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Oberfläche:
PLV
Höhe max.:
700 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
150 kg
Höhe min.:
510 mm
Ausführung:
Höhenverstellbar | Fahrbar
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Stahlblech
Mit Radfeststeller:
Ja
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
410 mm
Raddurchmesser:
75 mm
Höhe min./max.:
510-700 mm
Ladeflächengröße:
510 x 410 mm
Weitere Suchbegriffe: fetra materialwagen, materialwagen, materialständer traglast 150kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Rollenböcke, FETRA
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,29*
€ 292,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,83*
€ 292,25*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,84*
€ 292,80*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 246,79*
€ 297,18*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,78*
€ 299,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,32*
€ 351,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.