Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer 510-700 mm 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Materialständer 510-700 mm 150 kg
Materialständer 510-700 mm 150 kg
Materialständer 510-700 mm 150 kg
Materialständer 510-700 mm 150 kg
Materialständer 510-700 mm 150 kg
Materialständer 510-700 mm 150 kg
Materialständer 510-700 mm 150 kg
Artikel-Nr.:
     4012-675450
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3290
EAN/GTIN:
     4017976032900
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer

• Zur Entlastung der Wirbelsäule bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten
Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet.
Räder
4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
• Geeignet für Kunststoff- oder Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw.
Höhenverstellung im Raster von 25 mm.
Neigbar um 15° und 30°, einseitige Anlagekante.
Weitere Suchbegriffe: materialwagen, Kastenständer, Ständer, 7830206088, 30206088
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,48*
€ 286,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,46*
€ 286,09*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,41*
€ 286,63*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 246,79*
€ 290,95*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,60*
€ 292,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,08*
€ 340,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,83*
€ 337,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.