Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3290, Fetra Materialständer 3290, Ladefläche 510 x 410 mm Ladefläche 510 x 410 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736737
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3290
EAN/GTIN:
     4017976032900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3290, Materialständer 3290, Ladefläche 510 x 410 mm Ladefläche 510 x 410 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
150
Nutzflächenlänge (mm):
510
Nutzflächenbreite (mm):
410
Neigungswinkel (Grad):
0, 15, 30
Höhenverstellbar von-bis (mm):
510-700
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
75 x 25
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
24
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: materialwagen, MATERIALSTÄNDER
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,48*
€ 286,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,46*
€ 286,09*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,41*
€ 286,63*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 246,79*
€ 290,95*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,60*
€ 292,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,09*
€ 340,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.