Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 4392 mit Gitterwänden Tragfähigkeit 750 kg Ladefläche 1000 mmx680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4392
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4392
EAN/GTIN:
     4017976043920
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Schrankwagen mit 5 Ladeflächen Gitter an 3 Seiten und Türe, Gesamttragfähigkeit 750 kg

Anwendung
Zum sicheren Transport und Aufbewahren von Material und Ware.

Ausführung
• in Winkelstahl-Konstruktion komplett verschweißt mit Rohrschiebebügel
• Stirnwände, 1 Längswand und Dach aus Drahtgitter (40 x 40 x 4 mm)
• mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter
• Doppel-Flügeltür mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss
• 1 fester und 4 lose Böden
• aus biegesteifen Sandwich-Platten
• Etagenabstand licht 280 mm
• mit Stangenverschluss

Ausführung
• komfortabler Totalstop inklusive

Lieferung
montiert
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenhöhe 3:
882 mm
Ladeflächenhöhe 4:
1182 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Länge:
1170 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Breite:
740 mm
Ladeflächenhöhe 2:
582 mm
Ladeflächenhöhe:
292 mm
Ladeflächenbreite:
680 mm
Ladeflächenhöhe 5:
1482 mm
Höhe:
1792 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 680 mm
Länge x Breite x Höhe:
1170 x 740 x 1792 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Kastenwagen, Längswandwagen, Schrankwagen, Fenster Stangenverriegelung, Fensterstangen Verriegelung, Stangen Verriegelung, Stangenverriegelung, fetra kastenwagen, kastenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 750kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, FETRA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 854,33*
€ 938,83*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,97*
€ 955,91*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,03*
€ 962,72*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,15*
€ 978,41*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 884,78*
€ 978,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,41*
€ 1.164,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,08*
€ 1.155,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,99*
€ 1.126,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,00*
€ 1.106,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,15*
€ 1.085,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1325
ab € 50,22*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,05*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,10*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,82*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.