Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Stangenverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Stangenverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Stangenverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Stangenverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Stangenverschluss
Artikel-Nr.:
     7356-4392
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4392
EAN/GTIN:
     4017976043920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. mit Doppel-Flügeltür aud Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Stangenverschluss, abschließbar mittels Vorhängeschloss. Einfache Handhabung. Schlösser jederzeit austauschbar. Verschluss steht nicht vor. Lieferung ohne Schlösser. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
680
Etagenhöhen (mm):
292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg):
90
Gesamtlänge (mm):
1170
Gesamtbreite (mm):
740
Gesamthöhe (mm):
1792
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Drahtgitter mit Stangenverschluss
TOTALSTOP möglich?:
serienmäßig
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 854,33*
€ 938,83*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,97*
€ 955,91*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,03*
€ 962,72*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,15*
€ 978,41*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 884,78*
€ 978,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,76*
€ 1.164,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,33*
€ 1.151,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 931,50*
€ 1.108,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,23*
€ 1.086,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,67*
€ 1.067,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,78*
€ 1.052,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1325
ab € 50,22*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,05*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,10*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,82*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.