Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen mit Abrollsicherung Tragfähigkeit 500kg Ladefläche 1600x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4625-1AS
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4625-1AS
EAN/GTIN:
     4017976983141
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Mittelpfosten
Tragarmwagen Tragarme mit PVC-Schlauch und Abrollsicherung

Anwendung
Zum Transport und zur Lagerung von Langut.

Ausführung
• Rahmen aus stabilem Quadratrohr
• Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden
• Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, pulverbeschichtet, mit Schraubschellen
• Tragarme mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes
• mit Abrollsicherung an den Enden der Tragarme, Nutzhöhe 27 mm
• 12 Tragarme je Seite Stufenlos verstellbar
• einseitige Nutztiefe 600 mm
• Ständer-Nutzhöhe 1450 mm

Lieferung
zerlegt • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1800 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
TPE
Breite:
800 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1807 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen zweiseitig, tragarmwagen fetra, tragarmwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,11*
€ 737,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,61*
€ 738,17*
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 654,25*
€ 745,54*
Lager 245
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,93*
€ 768,25*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 711,49*
€ 773,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,25*
€ 914,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,41*
€ 900,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,48*
€ 877,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,10*
€ 860,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,93*
€ 835,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 37,29*
Zubehör
Fetra
E4625-1ET
ab € 61,20*
Zubehör
Fetra
E4615HS
ab € 43,36*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 43,32*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 42,21*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,07*
Zubehör
Fetra
E4624TAAS
ab € 21,73*
Zubehör
Fetra
E4624-1TAAS
ab € 25,64*
Zubehör
Fetra
E4624TA
ab € 18,27*
Zubehör
Fetra
E4624-1TA
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.