Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen Ladefläche 1000x700mm 400kg, m.2 Blechwannen, Griff waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4822
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4822
EAN/GTIN:
     4017976048222
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Tischwagen mit 2 Ladeflächen aus Stahlblech öldicht verschweißt, Gesamttragfähigkeit 400 kg

Anwendung
Zum Ablegen und zum Transport von frisch gereinigten oder öligen Teilen.

Ausführung
• Stahlkonstruktion, geschweißt
• Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch
• Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt

Ausführung
• keine Verunreinigung von Arbeitsplätzen und Böden durch die öldicht verschweißten Wannen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
200 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
400 kg
Länge:
1171 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Öldicht verschweißt
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Stahlblech
DIN:
0 - nicht zutreffend
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
700 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
2
Ladeflächenhöhe:
248 mm | 870 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
910 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 700 mm
Länge x Breite x Höhe:
1171 x 700 x 910 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Montagehilfswagen, Servicewagen, FETRA
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,34*
€ 303,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,61*
€ 303,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,93*
€ 303,64*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 265,59*
€ 308,80*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,53*
€ 313,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,75*
€ 369,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,97*
€ 352,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,66*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,44*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.