Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 4822 400kg 2 Wannen 1000x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen 4822 400kg 2 Wannen 1000x700mm
Tischwagen 4822 400kg 2 Wannen 1000x700mm
Artikel-Nr.:
     4012-782901
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4822
EAN/GTIN:
     4017976048222
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Tischwagen mit Wannen (Baukasten-System)

Tragkraft 400 kg
Stahlkonstruktion geschweißt.
Mit 2 bzw. 3 Böden aus Blechwannen.
Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt.
Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch.
Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
Dauerhaft oberflächengeschützt
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, schlag- und kratzfest.
2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen), Schiebegriff waagegerecht.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Ladefläche LxB:
1000x700 mm
Außenmaße LxBxH:
1171x700x910 mm
Etagenhöhen:
248/870 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
47 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30206024, Tischwagen 4822 400kg 2 Wannen 1000x700mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,64*
€ 300,37*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,45*
€ 300,38*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,25*
€ 300,53*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 263,91*
€ 305,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,89*
€ 309,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,37*
€ 357,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,73*
€ 334,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,94*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.