Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Längswandwagen
>
Artikel
Etagenwagen 8411-1 Tragfähigkeit 600 kg Ladefläche 1000 mm x 600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-FETRA8411-1
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
8411-1
EAN/GTIN:
4017976184111
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen Gitter an drei Seiten, Gesamttragfähigkeit 600 kg
Anwendung
Zum Transport von Paketen, Kartons oder anderem Material.
Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr/Profilstahl geschweißt
• Stirnwände und 1 Längswand geschlossen mit Drahtgitter (100 x 100 x 5 mm)
• 1 fester und 3 lose Etagenböden
• variabel einschraubbar im Raster von 100 mm
• biegesteife Sandwich-Platten
Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
90 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenhöhe 3:
1069 mm
Ladeflächenhöhe 4:
1469 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1169 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
TPE
Breite:
609 mm
Ladeflächenhöhe 2:
669 mm
Ladeflächenhöhe:
269 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 600 mm
Länge x Breite x Höhe:
1169 x 609 x 1800 mm
... >
Transportgeräte
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe:
Längswandwagen
,
Tischwagen
,
tischwagen fetra ral 5007
,
längswand etagenwagen
,
etagenwagen fetra
,
Transportwagen
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Kommissionierwagen
,
FETRA
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,94*
€ 465,30*
Lager 7356
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 407,78*
€ 467,52*
Lager 245
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,08*
€ 478,59*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,75*
€ 479,36*
Lager 345
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 433,326*
€ 481,836*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,59*
€ 569,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,81*
€ 563,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,87*
€ 538,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,96*
€ 529,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,08*
€ 510,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 600 mm
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,38*
Zubehör
fetra® Einlegekasten, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 600 mm
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,31*
Zubehör
fetra® Flaschenhalterung für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt, zum Anbau an fetra-Transportgeräte
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
fetra® Scannerhalter, Innenmaße 120 x 87 x 150 mm, vordere Öffnung 40 mm, variabel anschraubbar
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
fetra® Schiebegriff für Etagen- und Paketwagen, 600 mm breit
Fetra
E8101SG
ab € 8,16*
Zubehör
fetra® Schreibtafel Holz, DIN A4 Format hoch, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablage
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
fetra® Schreibtafel, DIN A4 Format quer, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablag
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
Fetra
28TH
ab € 79,92*
Zubehör
fetra® Versteifungsstreben für Etagenwagen, 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial, 1000 x 600 mm
Fetra
E8101VK
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen