Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     7356-8411-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8411-1
EAN/GTIN:
     4017976184111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und 1 Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, längswand etagenwagen, etagenwagen fetra, Regalwagen, Drahtgitterwagen, Transportregal, MultiVario
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,59*
€ 469,77*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 406,67*
€ 472,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,28*
€ 483,13*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,31*
€ 483,90*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 433,336*
€ 486,386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,00*
€ 561,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,69*
€ 542,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,20*
€ 509,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,09*
€ 501,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,67*
€ 483,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,69*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,30*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.