Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Stahl-Sackkarre mit Vertikalstreben Schaufel 480 x 300 mm PU-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRAB1116P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1116P
EAN/GTIN:
     4017976131122
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre mit Schiebegriffen und Vertikalstreben Tragfähigkeit bis 250 kg, PU-Bereifung

Ausführung
• aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel
• stabile Schweißkonstruktion
• Schaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Räder mit Kunststoff-Felgen und Rollenlagerung
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
250 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit vertikalen Streben
Werkstoff Rad:
Polyurethan
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
590 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1150 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,63*
€ 159,57*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,17*
€ 160,32*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 126,31*
€ 161,55*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,98*
€ 166,32*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 138,86*
€ 174,3747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.