Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B1116P, Fetra Sackkarre B1116P, PU-Räder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651678
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1116P
EAN/GTIN:
     4017976131122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

B1116P, Sackkarre B1116P, PU-Räder 260 x 85 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15700 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
656
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
PU-Vollmaterial
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
15,7
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra, kistenkarre, pu rad sackkarre, SACKKARRE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 161,55*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 128,86*
€ 162,30*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,35*
€ 166,08*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 138,43*
€ 173,8747*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 179,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.