Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Werkzeugwagen Modell 2004 0810


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE1640704
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1640704
EAN/GTIN:
     4010886836453
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
werkstattwagen
Werkzeugwagen Modell 2004 0810 Breite 775 mm, mit Vollauszug-Schubladen

Ausführung
• Arbeitsplattform aus ABS, mit 3 eingeformten Kleinteilefächern und erhöhtem, breitem Rand, öl- und säureresistent
• stabiler ergonomischer Fahr-Lenk-Griff, zur Selbstmontage
• Schwerlastfahrwerk, rollengelagert, mit je 2 Bockrollen Durchmesser 200 mm und Lenkrollen Durchmesser 125 mm, 1 mit Totalfeststeller
• umlaufender Rammschutzpuffer mit Fersenschutz
• Staufach an der Griffseite mit Lochblechwand 9 x 33 mm zum Anbringen von Zubehör und Werkzeug
• abschließbarer Seitenstauraum mit 4 herausnehmbaren Kleinteileschubladen, über Zentralverriegelung der Schubladen mit Zylinderschloss abschließbar
• bei Schubladen-Fronthöhe 207 mm beträgt die Tragfähigkeit 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
• die Grundausstattung beinhaltet 10 bzw. 15 Längs- und 2 bzw. 3 Querteiler, 4 herausnehmbare Kleinteileschubladen sowie 2 Distanzboxen 1500 ED-70K

Ausführung
• stabiler, robuster Werkzeugwagen mit hohem Bedienkomfort (z. B. Einhandbedienung der Schubladen)
• Sicherheitsverriegelung garantiert präzise Arretierung der Schubladen während des Fahrbetriebs

Hinweis
Für die Erstellung von individuellen Hartschaumeinlagen, passend für diese Schubladen, bitte folgende lichte Innenabmessungen verwenden: Breite 478 mm, Tiefe 390 mm.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Verkehrsblau RAL 5017
Schubladentiefe (Innenmaß):
400 mm
Auszugsart:
Vollauszug
Tiefe:
475 mm
Mit SOFT-CLOSE-Schließung:
Nein
Schubladenbreite (Innenmaß):
480 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Verkehrsblau RAL 5017
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Mit Schiebegriff:
Ja
Mit Schubladen-Einzelverriegelung:
Ja
Tragfähigkeit:
500 kg
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Mit Radfeststeller:
Ja
Schubladen-Fronthöhe:
8 x 67 mm | 1 x 137 mm
Lochung Seitenwand:
Ja
Mit Einzelauszugssperre:
Nein
Zentralverriegelung:
Ja
Breite:
775 mm
Modell:
2004 0810
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Schubladen:
9 STK
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Mit Kantenschutz:
Ja
Tragfähigkeit pro Schublade:
40 kg
Höhe:
985 mm
Raddurchmesser:
200/125 mm
Werkstoff Arbeitsplatte:
Kunststoff
Lochung:
9 x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, Werkzeugaufbewahrung, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, CNC-Transportwagen, CNC-Werkstattwagen, Werkzeugwagen-Werkzeugwagen, GEDORE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.025,65*
€ 1.094,41*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,06*
€ 1.094,76*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.074,14*
€ 1.148,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,19*
€ 1.148,56*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.081,60*
€ 1.153,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,76*
€ 1.302,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,70*
€ 1.230,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,20*
€ 1.204,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,68*
€ 1.182,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,06*
€ 1.166,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,83*
Zubehör
Gedore
1500 ES-6
ab € 54,33*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,08*
Zubehör
Gedore
2004 HP
ab € 47,86*
Zubehör
Gedore
2430
ab € 488,79*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,30*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,74*
Zubehör
Gedore
R 2004 L
ab € 521,50*
Zubehör
Gedore
RT 2004 L
ab € 122,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.