Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Werkzeugwagen mit Schubladen, Art.Nr. 1640704


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Werkzeugwagen mit Schubladen, Art.Nr. 1640704
Gedore Werkzeugwagen mit Schubladen, Art.Nr. 1640704
Gedore Werkzeugwagen mit Schubladen, Art.Nr. 1640704
Gedore Werkzeugwagen mit Schubladen, Art.Nr. 1640704
Artikel-Nr.:
     5417B-p626465
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1640704
EAN/GTIN:
     4010886836453
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
werkstattwagen
Korpus:, Maße: H 812 x B 771 x T 478 mm, Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen, Stauraum mit Lochblechauskleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) und 2 herausnehmbaren Kleinteileschubladen und Tür auf der Griffseite, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Vordere Stirnseite mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz für Personen und Umfeld, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen:, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade und Staufach, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg (nicht bei No. 2004 1000), Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:, Gesamttragkraft 1000 kg statisch (500 kg dynamisch), 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Zubehör:, Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar), Optionen:, Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT), Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände und Werkzeughalter, Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
Anzahl Längsteiler:
15x
Anzahl der Schubladen:
9
Tragkraft statisch:
1000
Schubfachbelastung:
40
Gewicht kg:
91,0 kg
Modell:
weitere
Gesamtbreite:
775
Hersteller:
Gedore
Höhe:
985 mm
Tiefe:
475 mm
Gesamtlänge:
606
Breite:
775 mm
Farbe:
RAL 5017
Gewicht:
91
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung:
unbestückt
Anzahl Querteiler:
3x
Weitere Suchbegriffe: Schubladen, GEDORE, Rollwagen, Schubfächer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.025,65*
€ 1.094,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,06*
€ 1.094,76*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.074,14*
€ 1.148,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,19*
€ 1.148,56*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.081,60*
€ 1.153,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,41*
€ 1.302,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,37*
€ 1.293,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,22*
€ 1.260,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,11*
€ 1.237,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,65*
€ 1.220,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,83*
Zubehör
Gedore
1500 ES-6
ab € 54,33*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,08*
Zubehör
Gedore
2004 HP
ab € 47,86*
Zubehör
Gedore
2430
ab € 488,79*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,30*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,74*
Zubehör
Gedore
R 2004 L
ab € 521,50*
Zubehör
Gedore
RT 2004 L
ab € 122,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.