Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2004 0810 Werkzeugwagen mit 9 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1640704
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1640704
EAN/GTIN:
     4010886836453
Suchbegriffe:
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
Korpus: Abmessungen: H 1020 x B 865 x T 605 mm, Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach, Stauraum mit Lochblechauskleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) und 2 herausnehmbaren Kleinteileschubladen und Tür auf der Griffseite, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Vordere Stirnseite mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz für Personen und Umfeld, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade und Staufach, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch), 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Zubehör: Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar), Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT), Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände und Werkzeughalter, Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
865 mm
Gesamthöhe [mm]:
1.020 mm
Gesamtiefe [mm]:
605 mm
Netto-Gewicht [kg]:
95 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL 5017
RAL-Farbton:
Blau
Abmessung (L x B x H):
1.020 mm x 865 mm x
Schubladentyp:
8x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Schubladen:
9
Dynamische Tragkraft [kg]:
750 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,82*
€ 1.075,99*
€ 4,90*
ab € 1.063,89*
€ 1.138,22*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,02*
€ 1.147,81*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.073,27*
€ 1.151,44*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.079,14*
€ 1.151,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,44*
€ 1.370,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,77*
€ 1.364,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,79*
€ 1.328,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,17*
€ 1.304,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,27*
€ 1.277,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1618687
ab € 7,55*
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,63*
Zubehör
Gedore
1446967
ab € 46,36*
Zubehör
Gedore
1888927
ab € 460,88*
Zubehör
Gedore
5326490
ab € 4,30*
Zubehör
Gedore
5326220
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
5326060
ab € 1,73*
Zubehör
Gedore
1446169
ab € 523,09*
Zubehör
Gedore
2663104
ab € 122,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.