Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Verlängerung 1/4 Zoll 55 mm DIN 3123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6170320
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6170320
EAN/GTIN:
     4010886617038
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/4
Verlängerungen 55 und 97 mm 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Anwendung
Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/4"-Vierkant-Antrieb
• geschliffen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
11 mm
Länge:
55 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
DIN:
3123
Abtrieb:
1/4 Zoll
Innenantrieb:
IS1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung gedore, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Verlängerungen, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, GEDORE
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 6,46*
5 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 6,46*
10 Tage
27
20
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,46*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 5,47*
€ 6,97*
Lager 245
62
1
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,03*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,14*
Ähnlich
Gedore
2088
ab € 10,42*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,12*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,33*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,54*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,69*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,67*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,78*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,45*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,38*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,50*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 102,95*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,79*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 40,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.