Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE8725710 Herst.-Nr.: 8725710 EAN/GTIN: 4010883872577 |
| |
|
| | |
| Schlagwerkzeugsatz in Stahlblech-Kassette Meißel, Körner, Durchschlag
Ausführung • Schlagkopf, vergütet • Schaft lackiert • Längen: 120-150 mm • je 1 Flachmeißel 150 x 12 x 16 und 125 x 10 x 12 mm • Kreuzmeißel 125 x 10 x 6 mm • je 1 Durchtreiber 3 x 120, Splinttreiber 4 x 150 mm • Körner 120 x 10 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Cr Mo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, handmeißel satz, splintentreiber-satz 6-teilig, Meißel, Schlagwerkzeug, Montagewerkzeug, Meisel, Werkzeugsortiment-Meißel, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,32* | € 26,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,15* | € 27,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,08* | € 27,70* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,51* | € 28,10* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,65* | € 28,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|