Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106 D, Gedore Werkzeugsatz 6-teilig in Metallklappkassette 8725710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296079
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8725710
EAN/GTIN:
     4010883872577
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Splintentreiber-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

106 D, Werkzeugsatz 6-teilig in Metallklappkassette 8725710 Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
820 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Metallklappkassette
Gesamtbreite [mm]:
112 mm
Gesamthöhe [mm]:
26 mm
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,805 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
97-125 150
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, handmeißel satz, splintentreiber-satz 6-teilig, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), WERKZEUGSATZ
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 19,57*
€ 26,53*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 20,42*
€ 26,64*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 20,79*
€ 27,25*
1
€ 4,00*
ab € 21,10*
€ 27,55*
Lager 260
102
1
€ 4,95*
ab € 21,67*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
3300821
ab € 2,28*
Sonstiges
Gedore
3300810
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.