Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET163-98/17 Herst.-Nr.: 163-98/17 EAN/GTIN: 4000896145690 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüsselsatz • HAZET Ring-Maulschlüssel Satz. HAZET Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch - passend für HAZET-Assistent - Made In Germany - Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 6 – 24 - Abmessungen: Länge: 344 mm x 342 mm - Netto-Gewicht (kg): 2.51 kg Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - unendliche Kombinationsmöglichkeiten - passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 17 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Ringmaulschlüsselsatz, Ringschlüsselsatz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 205,58* | € 234,76* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,98* | € 234,77* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,05* | € 242,56* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,56* | € 242,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 210,71* | € 243,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 214,05* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|