Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET163-99/18 Herst.-Nr.: 163-99/18 EAN/GTIN: 4000896145706 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüsselsatz • HAZET Ring-Maulschlüssel Satz. HAZET Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch - passend für HAZET-Assistent - Made In Germany - Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil Schlüsselweite: 6 – 27 - Abmessungen: Länge: 344 mm x 342 mm - Netto-Gewicht (kg): 2.67 kg Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - unendliche Kombinationsmöglichkeiten - passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 18 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Ringmaulschlüsselsatz, Ringschlüsselsatz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 211,35* | € 244,00* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 213,11* | € 244,01* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 215,60* | € 246,95* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 220,30* | € 251,66* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 225,87* | € 256,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 225,87* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|