Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Hochleistungs Ratschenschrauber Abtrieb 3/8 Zoll 300 Umdrehungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET9021P-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9021P-2
EAN/GTIN:
     4000896184545
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Ratschenschrauber (Druckluft) • HAZET Mini Ratschenschrauber 9021P-2. Kurze Bauform für Handnachzug mit Drehmomenten größer 260 nM - Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä. Vibrationsarm - Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″) Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm - Betriebsdruck (bar): 6.3 Schall-Leistungspegel (bei - Betriebsdruck): 103 db(A) Lp W Vibrationsbeschleunigung: 3.90 m/s2 Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links) Kälteisolierender Griff Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) - Abmessungen: Länge: 150 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg Anzugs-Drehmoment maximal: 54 nM - Schall-Druckpegel (bei - Betriebsdruck): 92 dB(A) Lp A Umdrehungen/Minute: 300 Luftbedarf [l/min]: 103 l/min (1.7 l/sec)
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre hazet, druckluft ratschenschrauber, umschaltknarre 3/8, Ratschenschrauber Druckluft, Hydraulikschrauber, HAZET
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,90*
ab € 110,25*
€ 131,13*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 111,12*
€ 131,14*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 111,37*
€ 132,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,51*
€ 135,04*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,15*
€ 157,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.