Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX001957V01 Herst.-Nr.: 00 19 57 V01 EAN/GTIN: 4003773081555 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz 4-teilig, in Tasche für Innen- und Außensicherungsringe J 2, J 21, A 2, A 21
Anwendung Zum Montieren und Demontieren von Innen- und Außensicherungsringen.
Ausführung • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet • eingesetzte Spitzen, Federstahldraht, gezogen • Zange grau atramentiert
Ausführung • sicheres Arbeiten mit eingesetzten Spitzen • hochbelastbar auch im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
Lieferung in Rolltasche mit je 1 Stück: J 2, J 21, A 2, A 21 • Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss. Vier gängige Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen. Weitere Informationen: | | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 4 STK | Gebinde: | Taschenpackung | Werkstoff Griff: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, außen-sicherungsringzange knipex, modul werkzeuge, Zange, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,47* | € 70,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,95* | € 70,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,45* | € 70,48* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 61,90* | € 72,40* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,60* | € 73,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|