Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Elektronikzangen-Satz ESD 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX002018ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 18 ESD
EAN/GTIN:
     4003773051848
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Elektronik-Präzisions-Zangen-und Schraubwerkzeug Set ESD, 8-teilig für Arbeiten an elektronischen Bauteilen
• bestückt mit: je 1 Elektronik-Greifzange, 1 Elektronik-Seitenschneider, WERA-Elektronik-Schraubendreher PH 0/PH 1/0,40 x 2,5/0,50 x 3,0/0,60 x 3,5/0,80 x 4,0
• Länge der Zangen: 115 mm

Ausführung
• ESD-Ausführung, elektrisch ableitend

Lieferung
in praktischer Aufbewahrungsbox aus schlagfestem Kunststoff mit Schaumstoffeinlage • Praktische Aufbewahrungs-Box, aus schlagfestem Kunststoff, mit Schaumstoffeinlagen. 8-teilig, bestückt mit zwei Elektronikzangen und sechs Elektronik-Schraubendrehern Ausführung ESD, elektrisch ableitend.
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
8 STK
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Oberfläche:
VCR
ESD-fähig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Greifzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Sammelbehälter, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, knipex elektronik-seitenschneider runder kopf, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, Elektronik-Schneider, Elektronik-Zangen, Schneider, Elektronik-, Zange, Elektronikzange, ESD Zange, KNIPEX
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,03*
€ 107,75*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 107,76*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 94,22*
€ 108,84*
Lager 245
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 98,12*
€ 110,43*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 101,45*
€ 113,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 22 115 ESD
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.