Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 20 18 ESD Elektronikzangen-Set mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773051848
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 18 ESD
EAN/GTIN:
     4003773051848
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
00 20 18 ESD Elektronikzangen-Set Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. 8-teilig, bestückt mit zwei Elektronikzangen und sechs Elektronik-Schraubendrehern Ausführung ESD, elektrisch ableitend. praktische Aufbewahrungs-Box, aus schlagfestem Kunststoff, mit Schaumstoffeinlagen. Lieferumfang: 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX Elektronik-Greifzange ESD, 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX , 1 x 30104 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1578 A (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 30105 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1578 A (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 30106 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1578 A (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 30107 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1578 A (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 30111 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1550 PH (PH0 x 60mm), 1 x 30112 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1550 PH (PH1 x 80 mm),
Weitere Informationen:
EF000160:
EV000154
EF009050:
-
EF006366:
-
EF006370:
-
EF006386:
-
EF007626:
-
EF006375:
-
EF009048:
-
EF006376:
-
EF009049:
-
EF006637:
-
EF006377:
-
EF006378:
-
EF006380:
-
EF006379:
-
EF008989:
-
EF006381:
-
EF006382:
-
EF006383:
-
EF008992:
-
EF005673:
false
EF006384:
-
EF006385:
-
EF009041:
-
EF006367:
-
EF005721:
true
EF009042:
-
EF006369:
-
EF009043:
-
EF009044:
-
EF006371:
-
EF006372:
-
EF009045:
-
EF009046:
-
EF006373:
-
EF009047:
-
EF006374:
-
Inhalt:
8-teilig
BAA059001:
00 20 18 ESD
BAA271001:
4003773051848
BAA316001:
Elektronikzangen-Set mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Elektronikzangen-Set mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen
BAB576001:
430 kg
BAA430001:
N
Ausführung:
8-teilig
Gewicht:
430 g
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053660015
PROFICLASS-7.0:
EAD130c001
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000149
ETIM-7.0:
EC000149
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Greifzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Sammelbehälter, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, knipex elektronik-seitenschneider runder kopf, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, zangen set, zangenset, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, plombenzange
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,03*
€ 107,75*
Lager 7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 107,76*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 94,22*
€ 108,84*
1 Tag
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 98,12*
€ 110,43*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 101,45*
€ 113,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 22 115 ESD
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.