Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikzangen-Set 8-teilig ESD Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikzangen-Set 8-teilig ESD Knipex
Elektronikzangen-Set 8-teilig ESD Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-208596
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 18 ESD
EAN/GTIN:
     4003773051848
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
ESD-Elektronik-Werkzeug-Satz

Ausführung: Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox aus schlagfestem Kunststoff mit Schaumstoffeinlage.

Anwendung: Für feinste Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik, vor allem dort, wo ESD-fähige Werkzeuge eingesetzt werden müssen.

Hinweis: ESD-Elektronik-Schraubendreher siehe Bestell-Nr. 6369.
Satzinhalt:
1 Spitzzange, 115 mm
1 Seitenschneider, 115 mm
1 Schlitz-Schraubendreher, 2,5 mm
1 Schlitz-Schraubendreher, 3,0 mm
1 Schlitz-Schraubendreher, 3,5 mm
1 Schlitz-Schraubendreher, 4,0 mm
1 Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0
1 Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1
Weitere Informationen:
Anzahl:
8-teilig
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
00 20 18 ESD
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Greifzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Sammelbehälter, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, knipex elektronik-seitenschneider runder kopf, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, 53660015, Elektronik-Zangen, Elektronikzangenset, ESD-Elektronik-Werkzeug-Satz, Knipex, Kombizangen, Kraftkombizangen, Kraftseitenschneider, QR4028364, Radiozangen, Seitenschneider, Telefonzangen, Wasserpumpenzangen, Werkzeugsätze, Zangen, Zangenset
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,03*
€ 107,75*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 107,76*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 94,22*
€ 108,84*
1 Tag
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 98,12*
€ 110,43*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 101,45*
€ 113,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 22 115 ESD
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.