Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Kombinationszange VDE Kopf verchromt mit 2-K-Griff Länge 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX0106160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     01 06 160
EAN/GTIN:
     4003773040729
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
VDE-isolierte Kombinationszange mit 2-Komponenten Griffhüllen Stahl-Oberfläche verchromt, poliert

Anwendung
Zum Greifen, Halten und Schneiden.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl, geschmiedet und ölgehärtet
• Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet für harten und weichen Draht
• Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
• lange Schneiden für dickere Kabel
• Zange verchromt
• VDE-Ausführung nach DIN EN 60900

Ausführung
• sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Ja
Oberfläche:
Verchromt poliert
Länge:
161 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
3.4 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
5746
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange vde knipex 160 mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, Zange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, Standard-Kombizange-Kombinationszangen, KNIPEX
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 20,64*
€ 24,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,64*
€ 24,56*
Lager 245
68
1
€ 7,90*
ab € 21,16*
€ 25,18*
1
€ 4,90*
ab € 20,93*
€ 25,74*
1
€ 4,00*
ab € 22,06*
€ 26,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.