Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX3025160 Herst.-Nr.: 30 25 160 EAN/GTIN: 4003773035060 |
| |
|
| | |
| Langbeck-Flachzange spitze Backen, mit 2-Komponenten-Griffhüllen ohne Schneide, Stahl-Oberfläche verchromt, poliert
Anwendung Zum Greifen und Halten in engen Räumen.
Ausführung • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet • Greifflächen gezahnt • hochbelastbar und verschleißarm
Ausführung • sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe • Hoch belastbare und verschleißarme Greifzangen. Verschiedene Backenformen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Verchromt poliert | Länge: | 160 mm | Ausführung Backen: | Spitz | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 5745 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Langbeckzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, langbeckzange 160 mm, Flachrundzangen, Langbeck-Flachrundzangen, Langbeck-Flachzangen, Zangen, Zange, Telefonzange-Zangen, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,76* | € 17,99* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,01* | € 18,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,95* | € 18,29* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,09* | € 18,44* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,15* | € 18,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|