Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX4911A0 Herst.-Nr.: 49 11 A0 EAN/GTIN: 4003773048718 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Sicherungsringzangen mit eingesetzten Federstahldrahtspitzen gerade, für Außensicherungsringe
Anwendung Zum Montieren und Demontieren von Außensicherungsringen auf Wellen.
Ausführung • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet • eingesetzte Spitzen, Federstahldraht, gezogen
Ausführung • sicheres Arbeiten mit eingesetzten Spitzen • hochbelastbar auch im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen • Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen. Weitere Informationen: | | Geeignet für Durchmesser min.: | 3 mm | Oberfläche: | Grau atramentiert | Länge: | 140 mm | Geeignet für Durchmesser max.: | 10 mm | DIN: | 5254 | Ausführung Kopf: | Gerade | Typ: | A 0 | Werkstoff Griff: | PVC | Geeignet für Durchmesser min./max.: | 3-10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange a1, außen-sicherungsringzange knipex, sprengringzange, Seegerringzangen, Zange, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,14* | € 15,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,42* | € 15,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,42* | € 15,56* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,72* | € 16,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,06* | € 16,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|