Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX7502125 Herst.-Nr.: 75 02 125 EAN/GTIN: 4003773040491 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider robuste Ausführung, verschiedene Kopfformen Für weichen und harten Draht
Ausführung • Geschraubtes Gelenk für hohe Präzision und Belastbarkeit • Mit scharfen, geschliffenen Schneiden für weichen und harten Draht • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC • Reibungsarme Doppelfeder sorgt für sanftes, gleichmäßiges Öffnen • Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Oberfläche: | BRU | Länge: | 125 mm | Ausführung Kopf: | Mit Facette | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich: | 1.3 mm | Werkstoff Griff: | 1-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 9654 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,45* | € 27,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,60* | € 28,58* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,59* | € 28,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,53* | € 29,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,83* | € 29,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|