Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 75 02 125 Elektronik-Seitenschneider mit Kunststoffhüllen brüniert 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773043720
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     75 02 125
EAN/GTIN:
     4003773043720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
75 02 125 Elektronik-Seitenschneider Geschraubtes Gelenk für hohe Präzision und Belastbarkeit. Für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Mit scharfen, geschliffenen Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. mit Facette. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 0,4mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,3mm - Backenlänge (B): 14mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Kopfbreite (A): 10,5mm
Weitere Informationen:
EF001438:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EFDE0001:
-
EF000139:
EV000154
EF000051:
EV005866
EF009014:
false
EF006645:
EU570448
EF013792:
-
EF025409:
EU570448
EF007938:
false
EF005383:
false
EF009013:
EU570448
EF001814:
false
Ausführung:
mit Facette
Länge:
125 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
0,2–1,3 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
0,2–0,6 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
0,2–1,0 mm
Schneidwerte Ø Pianodraht:
0,2–0,4 mm
BAA059001:
75 02 125
BAA271001:
4003773043720
BAA316001:
Elektronik-Seitenschneider
BAA018001:
125 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Elektronik-Seitenschneider
BAB576001:
80 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN ISO 9654
BAE321001:
0 / mit Facette
BAA415001:
14 mm
Gewicht:
80 g
Sperrcode:
0
Kopfbreite:
10.5 mm
Backenlänge:
14 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053320005
Oberfläche:
brüniert
PROFICLASS-7.0:
AAA949c004
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000165
ETIM-7.0:
EC000165
Griffe:
mit Kunststoffhüllen
Backendicke Gelenk:
6.5 mm
Formbezeichnung:
mit Facette
Facette:
Schneide mit Facette
Schneidwert weicher Draht:
0.2 - 1.3 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider knipex, elektronik seitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
1
€ 6,90*
ab € 22,45*
€ 27,39*
Lager 7
5
1
€ 4,79*
ab € 23,60*
€ 28,58*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 23,59*
€ 28,61*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 24,53*
€ 29,63*
1
€ 4,00*
ab € 24,83*
€ 29,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.