Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Elektronik-Super-Knips ESD 125 mm Drahtklemme INOX rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX7813125ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 13 125 ESD
EAN/GTIN:
     4003773025153
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Super-Knips ESD Edlstahl poliert, ohne Facette, ohne oder mit Drahtklemme

Anwendung
Für feinste Schneidarbeiten in der Elektronik und Feinmechanik.

Ausführung
• INOX rostfreier Chirurgiestahl, luftgehärtet
• Kopf poliert
• geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen
• Gelenk mit Edelstahlniet
• mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung

Ausführung
• sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe
• exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab 0,2 mm Durchmesser
• extrem leichter Gang für ermüdungsfreies Arbeiten
• ESD-Ausführung, elektrisch ableitend
Weitere Informationen:
Werkstoff:
EDST
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
125 mm
ESD-fähig:
Ja
Ausführung Kopf:
Ohne Facette | Mit Drahtklemme
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich:
1.6 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 14,02*
€ 17,33*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,05*
€ 17,34*
1
€ 5,90*
ab € 14,28*
€ 17,61*
Lager 245
12
1
€ 7,90*
ab € 14,30*
€ 17,74*
6
€ 5,95*
ab € 15,42*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.