Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Kabelschere VDE 165 mm mit Zweikomponentengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX9516165
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 16 165
EAN/GTIN:
     4003773039648
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
VDE-Kabelschere mit nachstellbarem Schraubgelenk, selbstsichernd für Durchmesser bis 15 mm, mit 2-K Griffhüllen

Anwendung
Zum Abschneiden, Abmanteln und Abisolieren für Cu- und Al-Kabel.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
• gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
• nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
• nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
• VDE-Ausführung nach DIN EN 60900

Ausführung
• sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe
• schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
• leichter Schnitt bei Einhandbetätigung
• Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen • Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Leichter Schnitt bei Einhandbedienung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Ja
Oberfläche:
VCR
Länge:
165 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
15 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 165 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, Kabelscheren, Zange, Drahtseilschneider, VDE-Kabelschere-Kabelscheren, KNIPEX
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 27,28*
€ 31,83*
Lager 245
214
1
€ 7,90*
ab € 27,85*
€ 32,62*
1
€ 4,90*
ab € 27,52*
€ 33,13*
5 Tage
337
1
€ 5,90*
ab € 28,77*
€ 33,53*
3 Tage
299
1
€ 4,95*
ab € 28,70*
€ 33,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.