Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kabelschere isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Kabelschere isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 165 mm
Knipex Kabelschere isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 165 mm
Knipex Kabelschere isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 165 mm
Knipex Kabelschere isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 165 mm
Knipex Kabelschere isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 165 mm
Knipex Kabelschere isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 165 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-124883
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 16 165
EAN/GTIN:
     4003773039648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 16 165 Kabelschere Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig.
Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen.
Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff.
Leichter Schnitt bei Einhandbedienung.
Mit Klemmschutz.
Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd.
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm²
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm
- AWG: 1 / 0
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Zangenveredelung:
verchromt
Zangenmaterial:
Werkzeugstahl
Kopfveredelung:
verchromt
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Ausführung Griff:
Kunststoff
Anwendung:
Für Kupfer- und Alu-Kabel, ein- und mehrdrähtig
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
0,3
Schneidwert-Ø:
15 mm
Oberfläche:
verchromt
Zangenvergütung:
geschmiedet, gehärtet
Schneidwerte:
50 mm²
Länge:
165 mm
Hersteller:
Knipex
Gesamtlänge:
165
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 27,28*
€ 31,83*
2 Tage
214
1
€ 7,90*
ab € 27,85*
€ 32,62*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,52*
€ 33,13*
5 Tage
337
1
€ 5,90*
ab € 28,77*
€ 33,53*
3 Tage
299
1
€ 4,95*
ab € 28,70*
€ 33,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.