Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX974982 Herst.-Nr.: 97 49 82 EAN/GTIN: 4003773042785 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Kombinationssteckverbinder • 97 49 82 Crimpeinsatz Anwendung: Lichtwellenleiter-Stecker, z.B Telegärtner Hülsen: 3,6, 4,0, 5,4 mm. Anwendung: Lichtwellenleiter-Stecker, z. B. Telegärtner, Anzahl der Nester: 3, Crimpmass SW mm: 3,25 / 3,65 / 4,52 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Crimpeinsatz für Telegärtner-Stecker für Lichtwellenleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,01* | € 132,66* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 106,95* | € 132,96* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 112,58* | € 133,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,19* | € 135,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,02* | € 137,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|