Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26207043 Herst.-Nr.: 97 49 82 EAN/GTIN: 4003773042785 |
| |
|
| | |
| Crimpeinsatz f. Lichtwellenleiter 97 49 82 97 49 82 Crimpeinsatz Anwendung: Lichtwellenleiter-Stecker, z.B Telegärtner Hülsen: 3,6, 4,0, 5,4 mm. - Anwendung: Lichtwellenleiter-Stecker, z. B. Telegärtner - Anzahl der Nester: 3 - Crimpmass SW mm: 3,25 / 3,65 / 4,52mm. Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Pressform: | Sechskant (hexagonal) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,01* | € 132,66* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,95* | € 132,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 112,58* | € 133,32* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,19* | € 135,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,02* | € 137,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|