Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9749/82, Knipex Crimpeinsatz für Telegärtner-Stecker für Lichtwellenleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-739008
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 49 82
EAN/GTIN:
     4003773042785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9749/82, 97 49 82, Crimpeinsatz für Telegärtner-Stecker für Lichtwellenleiter 97 49 82 Crimpeinsatz Anwendung: Lichtwellenleiter-Stecker, z.B Telegärtner Hülsen: 3,6, 4,0, 5,4 mm. - Anwendung: Lichtwellenleiter-Stecker, z. B. Telegärtner - Anzahl der Nester: 3 - Crimpmass SWmm: 3,25?/ 3,65?/ 4,52mm, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58 GRAMM
Hülsen (Durchmesser):
3.6 / 4 / 5.4 mm
Crimpprofil:
Hexagonal-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
3
Weitere Suchbegriffe: knipex crimp-matrizensatz, sechskant presseinsatz, crimpzangen aderendhülsen set, CRIMPEINSATZ, KNIPEX
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 109,30*
€ 129,18*
6 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 105,69*
€ 129,81*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 106,95*
€ 132,69*
Frei Haus
ab € 112,41*
€ 133,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,83*
€ 135,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.