Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Selbstklemm-Tülle 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX986620
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 66 20
EAN/GTIN:
     4003773084198
Suchbegriffe:
Endtülle
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Selbstklemm-Tülle bis 1000 V

Anwendung
Schützt vor Berührung eines abisolierten, spannungsführenden Leiters

Ausführung
• VDE Zulassung nach Norm DIN VDE 0680-1
• gerade, zylindrische Form
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
100 mm
Länge x Breite:
100 x 27 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kunststoff endtülle, endtülle, fußbodenkanal 50 mm x 12 mm, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, KNIPEX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 6,93*
€ 9,71*
6
€ 5,95*
ab € 7,50*
€ 9,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 10,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,04*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.