Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckendtülle Kst Ø29mm unbeh 986620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-49284676
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     986620
EAN/GTIN:
     4003773084198
Suchbegriffe:
Endtülle
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Steckendtülle Kst Ø29mm unbeh 986620
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
29 mm mm
Nenndurchmesser:
0 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kunststoff endtülle, endtülle, fußbodenkanal 50 mm x 12 mm, Endkappe, Rohrtülle, Schutztülle, Schutztülle für Kabelschutzrohre, Tülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 9,71*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 9,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 10,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 10,05*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 7,48*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 59,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.