Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Selbstklemm-Tülle 100 mm, Innen-Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Selbstklemm-Tülle 100 mm, Innen-Ø 20 mm
Knipex Selbstklemm-Tülle 100 mm, Innen-Ø 20 mm
Knipex Selbstklemm-Tülle 100 mm, Innen-Ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1242509
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 66 20
EAN/GTIN:
     4003773084198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
98 66 20 Selbstklemm-Tülle Schützt vor Berührung eines abisolierten, spannungsführenden Leiters.
Innendurchmesser 20mm
Weitere Informationen:
Länge:
100
Gewicht:
38
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Hersteller:
KNIPEX
Innendurchmesser:
20
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kunststoff endtülle, endtülle, fußbodenkanal 50 mm x 12 mm, knipex, knippex, nipex, 98 65 20, tülle, isoliert
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 6,93*
€ 9,71*
6
€ 5,95*
ab € 7,50*
€ 9,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 10,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,04*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.