Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Kehlnahtbürste Kunststoffkörper 290x31 mm Besatz V2A Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN185811
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     185811
EAN/GTIN:
     4017359177167
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Kehlnahtbürste

Anwendung
Zum Säubern von Kehlnähten nach dem Schweißen.

Ausführung
• Körper aus zertifiziertem Buchenholz
• Bez.Nr. 528 : Körper aus lebensmittelechtem Kunststoff für alle Reinigungsaufgaben in Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Großküchen
Weitere Informationen:
Borstenlänge:
34 mm
Werkstoff Draht:
Edelstahl A2
Anzahl Reihen:
3 STK
Länge:
290 mm
Breite:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, Kehlnahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Bürsten, Kehlnahtbürsten, Bürste, Besen, LESSMANN
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,21*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,03*
€ 9,31*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 7,11*
€ 9,52*
1 Tag
40
1
€ 6,95*
ab € 7,23*
€ 9,57*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,10*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lessmann
185431
ab € 4,09*
Sonstiges
Lessmann
182451
ab € 5,33*
Sonstiges
Lessmann
182401
ab € 3,44*
Sonstiges
Lessmann
182421
ab € 4,89*
Sonstiges
Lessmann
185441
ab € 4,89*
Sonstiges
Lessmann
182162
ab € 4,38*
Sonstiges
Lessmann
182152
ab € 4,90*
Sonstiges
Lessmann
182172
ab € 3,44*
Sonstiges
Lessmann
125231
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.