Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schublade 36x36E (BxTxH) 612x612x150mm 75kg Standard R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA72.064.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72.064.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schublade

Anwendung
Lagerung mit Schubladen: Die Kleinteilelagerung in Schubladen hat gegenüber der Lagerung auf Fachböden nicht nur den Vorteil, dass die Lagerartikel optimal vor Staub und Verunreinigungen geschützt sind – sie spart in erster Linie Platz und bietet eine weitaus bessere Übersichtlichkeit. Mit einem Griff hat man den Inhalt der gesamten Schublade im Blick, während man auf einem Fachboden unter Umständen Gegenstände beiseite schieben oder darüber hinweggreifen muss.

Ausführung
• Vollauszug: maximale Raumausnutzung horizontal, voller Überblick, optimaler Zugriff
• Schubladen Sicherung Standard: Standardausführung inklusive Einzelschubladensperre
Weitere Informationen:
Nutzhöhe:
132.5 mm
Schubladentiefe (Innenmaß):
600 mm
Schubladen-Fronthöhe:
150 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
600 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Schubladensicherung:
Standard
Mantelhöhe:
126 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
600 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Lagerregalschublade, Schublade Lagerregal, Schubladenschrank Schubladen, lista schubladenschrank lichtgrau, schubfach schrank, lista schubfach-schrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,93*
€ 141,59*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,21*
€ 141,60*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,62*
€ 146,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,66*
€ 148,67*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,63*
€ 180,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,67*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 68,70*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,91*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 83,61*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 40,10*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,68*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,33*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,54*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,07*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 24,24*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 28,27*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,43*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 20,95*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 49,97*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.