Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x36E 850x717x725 mm CODE Lock RAL7035 mit 5 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA78.162.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.162.020
EAN/GTIN:
     7612269027662
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank stationär

Anwendung
Zum Einsatz im alltäglichen harten Werkstattgebrauch

Ausführung
• Alle Schubladen mit Vollauszug
• Serienmäßige Einzelschubladensperre verhindern ein Kippen des Schrankes
• Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen

Ausführung
• Optimale Mantelhöhe der Schubladen, dadurch optimaler Schutz vor Herausfallen und Verlust von Lagergut
• Hochklappbare Griffleisten für die einfache, saubere und geschützte Beschriftung
• Hohe Qualität - made in Germany & swissmade
• Perfekte Laufruhe und Leichtgängigkeit durch traversenlos geführten Differenzialauszug
• Vollauszug - voller Überblick und optimaler Zugriff
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Schubladentiefe (Innenmaß):
600 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Code Lock
Tiefe:
725 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
600 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
LISTA Einheit:
36 x 36 E
Lichte Höhe:
750 mm
Schubladen-Fronthöhe:
1 x 50 mm | 2 x 100 mm | 1 x 200 mm | 1 x 300 mm
Breite:
717 mm
Anzahl Schubladen:
5 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Schubladensicherung:
Standard
Höhe:
850 mm
Höhe x Breite x Tiefe:
850 x 717 x 725 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
600 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Werkzeugschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.011,06696*
€ 1.153,20696*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.052,02*
€ 1.191,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,52*
€ 1.197,37*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.224,94*
€ 1.384,57*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.218,59*
€ 1.446,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,36*
€ 1.721,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,71*
€ 1.614,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,35*
€ 1.562,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,28*
€ 1.512,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,59*
€ 1.450,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.