| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207649-YY Herst.-Nr.: 14.411.020.C EAN/GTIN: 7612269027662 |
| |
|
| | |
| LISTA Schubladenschrank 36x36E, (BxTxH) 717x725x850mm, 5 Schubladen, Fronthöhen 50-300mm, lichtgrau, CODE Lock Dieser lichtgraue, korrosionsbeständige LISTA Schubladenschrank 36 x 36 E aus Stahlblech ermöglicht einfache Arbeitsabläufe und anhaltende Ordnung in Ihrem Betrieb. Per CODE Lock schützen Sie Werkzeug und Zubehör in 5 Schubladen mit 100-%-Auszug. Schubladenschrank 36 x 36 E aus Stahlblech in bewährter LISTA-Qualität Mit 5 Schubladen inkl. 100-%-Auszug für mehr Überblick Mit CODE Lock-System zum diebstahlgeschützten Lagern Hohe Schubladen-Tragkraft von 75 kg Qualitätsprodukt „Made in Europe", 10-Jahre-Garantie Mit konfigurierbaren Schubladeneinsätzen erweiterbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1000.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 112.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,06696* | € 1.153,20696* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,02* | € 1.191,97* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.058,52* | € 1.197,37* | | | | Lager 4445 | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.224,94* | € 1.384,57* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.218,59* | € 1.446,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|