Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Akku-Geradschleifer DGD800Z Sologerät 18 V ohne Akku mit Einmaulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAKITADGD800Z
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGD800Z
EAN/GTIN:
     0088381670388
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Einmaulschlüssel
Elektro-Geradschleifer
Akku-Geradschleifer DGD800Z

Ausführung
• mit Wiedereinschaltsperre

Ausführung
• mit langer Schleifspindel und sehr geringem Gehäusedurchmesser für optimale Handlichkeit
• ohne Kunststoffschutz im Bohrständer einsetzbar (Spannhals 43 mm Ø)
• abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff

Lieferung
ohne Akku, ohne Ladegerät, inkl. Einmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Lieferumfang:
OHNE Akku, OHNE Ladegerät, inkl. Einmaulschlüssel
Akku-/Batterietyp:
0 - nicht zutreffend
Bruttogewicht:
1.700 kg
Schalldruckpegel:
72 dB
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
26000 U/min
Länge:
402 mm
Mit Wiederanlaufschutz:
Ja
Mit gummiertem Handgriff:
Ja
Breite:
82 mm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
DGD800Z
Spanndurchmesser max.:
6 mm
Schleifkörperdurchmesser max.:
36 mm
Höhe:
118 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
2.2 kg
Länge x Breite x Höhe:
402 x 82 x 118 mm
Hersteller Artikelnummer:
DGD800Z
Weitere Suchbegriffe: Geradschleifer (elektrisch), Spannzange ohne Norm, makita akku-geradschleifer, spannzange ohne norm, Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, Akku Geradschleifer, Geradschleifer, Schleifmaschinen, Akku, MAKITA
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,82*
€ 118,43*
€ 4,90*
ab € 96,07*
€ 118,44*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 95,50*
€ 118,68*
Lager 245
14
€ 7,90*
ab € 100,70*
€ 121,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,73*
€ 124,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BP421M
ab € 3,65*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,55*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,46*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 64,63*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 58,45*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.