Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGD800Z Akku-Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y945772
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGD800Z
EAN/GTIN:
     0088381670388
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Einmaulschlüssel
Elektro-Geradschleifer
Leichter Akku-Geradschleifer mit einer langen Schleifspindel für optimale Handlichkeit. Der abnehmbare Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff und die abgerundete Spannmutter reduziert das Risko die Oberfläche zu beschädigen.
Features:


Hinweise:
Ohne Akku und ohne Ladegerät.
Weitere Informationen:
Höhe:
118 mm
Länge:
402 mm
Breite:
82 mm
Gewicht:
2.2 kg
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Leerlaufdrehzahl:
26000 U/min
Produkt-Art:
Akku-Geradschleifer
Weitere Suchbegriffe: Geradschleifer (elektrisch), Spannzange ohne Norm, makita akku-geradschleifer, spannzange ohne norm, Makita, flex, Winkelschleifer, Trennschleifer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,98*
€ 114,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 95,37*
€ 116,97*
€ 4,90*
ab € 95,87*
€ 116,98*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 95,66*
€ 117,23*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 100,60*
€ 119,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BP421M
ab € 3,61*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,50*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 145,67*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 66,59*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 73,16*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.