Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MARTOR3004.06 Herst.-Nr.: 3004.06 EAN/GTIN: 4002632800764 |
| |
|
| | |
| Schneidmatten mit Selbstheilungskräften
Anwendung Zum Unterlegen bei Schnitten aller Art ohne den Untergrund zu beschädigen
Ausführung • Bestehend aus einem festen Kern und zwei widerstandsfähigen Außenflächen • Selbstheilend : Außenflächen ziehen sich nach dem Schnitt sofort wieder zusammen • Rasteraufdruck in cm (Vorderseite) und inch ( Rückseite) • DIN A 5 = 148 x 210 mm • DIN A 4 = 230 x 320 mm • DIN A 3 = 320 x 440 mm • DIN A 2 = 440 x 620 mm • DIN A 1 = 620 x 870 mm Weitere Informationen: | | DIN-Format: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneidematte, Messer, Schere, Cutter, MARTOR |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,79* | € 7,68* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,60* | € 8,17* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,34* | € 8,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,30* | € 9,43* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,71* | € 10,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|