Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden 2700x1100 Palettenlast 500 kg feuerverzinkt Tragstab 35x2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-META200182555
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200182555
EAN/GTIN:
     4026212308914
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterros...
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost eingelegt für Palettenregal Palettenlast 500 kg

Anwendung
Zur Lagerung einzelner Teile oder zur Sicherung von Gängen und Durchfahrten. Insbesondere, wenn aus Brandschutzgründen geschlossene Böden nicht verwendet werden können (z.B. beim Einsatz von Sprenkleranlagen).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Holme
Maschenweite:
60 x 40 mm
Palettenlast:
500 kg
Fachbreite:
2700 mm
Oberfläche:
TZN
Fachtiefe:
1100 mm
Tragstab:
35 x 2 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,21*
€ 278,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,83*
€ 278,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,96*
€ 278,94*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,92*
€ 291,26*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,31*
€ 294,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,26*
€ 346,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,22*
€ 341,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.