Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-782124 Herst.-Nr.: 4026212308914 EAN/GTIN: 4026212308914 |
| |
|
| | |
| Gitterrostboden mit 1100 mm Fachtiefe,Tragstab 35x2,0 mm Hoch belastbar und feuerverzinkt Formschlüssige Verbindung aus Tragstab und Einsteckprofil. Einsatzbereich Für Kommissionierbereiche, Karton- und Boxenlagerung. Optimal für den Einsatz im Bereich von Sprinkleranlagen. Lieferung erfolgt ohne Holme Weitere Informationen: | | Fachbreite x Fachtiefe: | 2700x1100 mm | Fachlast: | 500 kg | Maschenweite: | 60x40 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Multipal Regal, Regal Multipal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, gitterrost, 30423026, Gitterrostboden ein. 2700500 60 x 40 TS 35 x 2 vzk |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,21* | € 278,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,83* | € 278,91* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,96* | € 278,94* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,92* | € 291,26* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,31* | € 294,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|